{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte da rosca | M6 – M20 | |
Alojamento | BT 40 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensação de comprimento pressão | 12,5 mm | |
Compensação de comprimento tração | 12,5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
Número do artigo | 334665 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488510 | |
Número do fabricante | 334665 M6-20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de corte de roscas de troca rápida M6-20
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
230,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
233,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 | BT 40 |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Projeção medida A | 100 mm | 93 mm |
⌀ exterior D | 55 mm | 55 mm |
Área de corte da rosca | M6 – M20 | M6 – M20 |
Compensação de comprimento pressão | 12,5 mm | 12,5 mm |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas | Mandril de corte de roscas |