{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte da rosca | M6 – M20 | |
Alojamento | PSC 63 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Compensação de comprimento pressão | 10 mm | |
Compensação de comprimento tração | 10 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Projeção medida A | 97 mm | |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
Número do artigo | 334660 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197546838 | |
Número do fabricante | 334660 M6-20 |