Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.5, Longitud total (OAL) 59.65 mm, Longitud utilizable (LU) 14.16 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 4.5 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 4.9 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 4.5 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.5
- Grupo de longitudes 3xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 045
- Longitud total (OAL) 59.65 mm
- Point Length (PL) 0.66 mm
- Voladizo (LPR) 25.65 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 35 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 14.16 mm