{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte da rosca | M14 – M33 | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Compensação de comprimento pressão | 17,5 mm | |
Compensação de comprimento tração | 17,5 mm | |
⌀ exterior D | 86 mm | |
⌀ interior D1 | 48 mm | |
Projeção medida A | 141 mm | |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
Número do artigo | 334652 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197708090 | |
Número do fabricante | 334652 M14-33 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de corte de troca rápida roscado M14-33
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
714,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
585,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
621,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
785,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
346,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
418,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 |
Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Projeção medida A | 141 mm | 138 mm | 133 mm | 144 mm | 162,5 mm | 141 mm |
⌀ exterior D | 86 mm | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 78 mm | 78 mm |
Área de corte da rosca | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Compensação de comprimento tração | 17,5 mm | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ interior D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |