Cone de roscar de troca rápida, MK4, Área de corte da rosca: M6-20

N.º do artigo: 334646 M6-20
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
86 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de corte da rosca Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de corte da rosca M6 – M20
Alojamento MK4
Compensação de comprimento pressão 12,5 mm
Compensação de comprimento tração 12,5 mm
⌀ exterior D 55 mm
⌀ interior D1 31 mm
Projeção medida A 70 mm
Tipo de produto Mandril de corte de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 334646 M6-20
EAN/GTIN 4045197606822
Número do fabricante 334646 M6-20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Design curto, com compensação de comprimento elástico para pressão e tensão.
  • Pressão de passagem ajustável para diferentes materiais e brocas de roscar.

Cone Morse DIN 228 B.

Vantagem:

  • Produção de roscas com calibre.
  • Pode ser utilizado para roscas à direita e à esquerda.
  • Para máquinas NC e centros de processamento.

Acessórios especiais:

Insertos de troca rápida ver n.º 335420335660.

Nota:

  • Mandril de corte de roscas de troca rápida noutras versões de haste tam. M14 - M33 disponível a pedido.
  • Mandril de corte de roscas de troca rápida não adequado para refrigeração interna.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta