{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte da rosca | M6 – M20 | |
Alojamento | SK 50 | |
Norma de alojamento | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensação de comprimento pressão | 12,5 mm | |
Compensação de comprimento tração | 12,5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Projeção medida A | 83 mm | |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
Número do artigo | 334638 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488473 | |
Número do fabricante | 334638 M6-20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de corte de troca rápida roscado M6-20
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
350,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
273,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 | SK 50 |
Norma de alojamento | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 83 mm | 83 mm |
Área de corte da rosca | M6 – M20 | M6 – M20 |
Compensação de comprimento pressão | 12,5 mm | 12,5 mm |
⌀ interior D1 | 31 mm | 31 mm |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas | Mandril de corte de roscas |