MM S-A-L250/150-C32-T21-C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3346362
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346362
EAN/GTIN 7291075148961
Número do fabricante 3346362
Número L L24070 180

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 150 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T21, Longitud total (OAL) 250 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 150 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 153.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T21
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 12690 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta