{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte da rosca | M6 – M20 | |
Alojamento | ⌀ mango 25 mm | |
Compensação de comprimento pressão | 12,5 mm | |
Compensação de comprimento tração | 12,5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Projeção medida A | 64 mm | |
Tipo de produto | Mandrinos para tallar roscas |
Número do artigo | 334624 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197487896 | |
Número do fabricante | 334624 M6-20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de corte de troca rápida roscado M6-20
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
264,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
192,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ⌀ mango 25 mm | ⌀ mango 25 mm |
Projeção medida A | 64 mm | 64 mm |
⌀ exterior D | 55 mm | 55 mm |
Área de corte da rosca | M6 – M20 | M6 - M20 |
Compensação de comprimento pressão | 12,5 mm | 12,5 mm |
Compensação de comprimento tração | 12,5 mm | 12,5 mm |
Tipo de produto | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas |