HM390 ETPD.62-04-C.62-05C Fresas a 90º para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 0502 con 3 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3346004
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346004
EAN/GTIN 7291075392364
Número do fabricante 3346004
Número L L23980 3050

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.62″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.138″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.62″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.62″
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.138″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 3-1/2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.5 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta