Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.138″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1/2″
- Número de plaquitas (CICT): 3
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.138″
- Número de labios (NOF): 3
- Longitud funcional (LF): 3-1/2″
- Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
- Longitud total (OAL): 3-1/2″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.5 Degrees
- Tipo de mango: Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees