ICG 248 IC908 Puntas de Taladrar Fragmentadoras de Viruta SUMOCHAM para el Mecanizado de Materiales de los Grupos ISO M e ISO P

N.º do artigo: 3345987
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3345987
EAN/GTIN 7291075451382
Número do fabricante 3345987
Número L L24050 2352

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 24.8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24.0, Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 24.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 8.63 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24.0
  • Espesor de la plaquita (S) 13.5 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 4.87 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta