PENTA 17-100NP08RS IC1008 Plaquitas Pentagonales para Aplicaciones de Ranurado y Torneado de Precisión Próximo a Paredes

N.º do artigo: 3345805
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 3345805
EAN/GTIN 7291075389708
Número do fabricante 3345805
Número L L24080 368

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.08 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas NP
  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta