PENTA 17-MTR008RS IC1008 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión con Perfil Parcial de 60º para Roscado Exterior. Para la industria general

N.º do artigo: 3345802
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3345802
EAN/GTIN 7291075390391
Número do fabricante 3345802
Número L L24080 366

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.7 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 36 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta