GFT 1.2J-0.14 IC1008 Plaquitas Estrechas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos

N.º do artigo: 3345589
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3345589
EAN/GTIN 7291075389388
Número do fabricante 3345589
Número L L23930 582

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 1.2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.14 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta