TGSF 50-3-MMT12-5Z-JHP Sierras de Ranurar de Pequeño Diámetro con Conexión Roscada MULTI-MASTER para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 3345231
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3345231
EAN/GTIN 7291075396539
Número do fabricante 3345231
Número L L24130 114

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 24.7 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Longitud funcional (LF) 11.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N3
  • Longitud total (OAL) 24.7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta