TGSF 50-2-M12 5Z-JHP Sierras de Ranurar de Pequeño Diámetro con Conexión Roscada FLEXFIT

N.º do artigo: 3345226
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3345226
EAN/GTIN 7291075396508
Número do fabricante 3345226
Número L L24130 25

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12, Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud total (OAL) 24 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Longitud funcional (LF) 10.8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG 2
  • Longitud total (OAL) 24 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta