A20R PCLXR-09X Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 80º Negativas CXMG

N.º do artigo: 3345199
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3345199
EAN/GTIN 7291075391275
Número do fabricante 3345199
Número L L23990 307

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud funcional (LF) 200 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Altura del mango (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 200 mm
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CXMG 09..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 30 mm
  • Altura del mango (H) 18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta