GIMT 304 IC830 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado y Torneado

N.º do artigo: 3345149
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3345149
EAN/GTIN 7291075388459
Número do fabricante 3345149
Número L L24100 353

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta