{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte | M8 − M20 | |
para rosca Whitworth | G1/4 − G13/16 | |
para rosca de tubo Whitworth | R1/8 − R1/2 | |
Área de aperto do quadrado | 4,7 mm - 12 mm | |
Área de ⌀ da haste | 6 mm - 16 mm | |
oscilação paralela aos eixos | 1,5 mm | |
Compensação de comprimento sob pressão | 10 mm | |
Compensação de comprimento sob tração | 20 mm | |
Comprimento a partir do fuso da máquina | 170 mm | |
⌀ da caixa | 83 mm | |
Cone Morse MK | 3 | |
Tipo de produto | Mandrinos para tallar roscas |
Número do artigo | 334510 20 | |
EAN/GTIN | 4045197313300 | |
Número do fabricante | 6707489 |