C6 ASHR 25-1 HPMC Portaherramientas con Conexión CAMFIX para Herramientas de Exteriores con Mango Cuadrado y Multi Conexión a Alta Presión

N.º do artigo: 3344416
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3344416
EAN/GTIN 7291075403428
Número do fabricante 3344416
Número L L24120 2237

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 100 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 70 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Altura total (OAH) 82 mm
  • Longitud total (OAL) 158 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta