TR6 FR D1.50-06-0.50-10 Fresas Huecas Multifunción que Pueden Montar 4 Geometrías Diferentes de Plaquitas

N.º do artigo: 3344370
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TOR6MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3344370
EAN/GTIN 7291075395570
Número do fabricante 3344370
Número L L23980 1894

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 1.255″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.303″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.098″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Longitud total (OAL): 1.255″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta