TR6 ERD1.25-4-3.5W1.25-10 Fresas Multi-Función para Cuatro Geometrías de Plaquitas Diferentes

N.º do artigo: 3344369
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TOR6MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3344369
EAN/GTIN 7291075395563
Número do fabricante 3344369
Número L L23980 1886

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.098″ ,Longitud total (OAL) 5.78″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 3.3″

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.053″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.098″
  • Longitud funcional (LF): 4.639″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Longitud total (OAL): 5.78″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 3.3″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta