TR6 ERD1.00-3-3.0W1.00-10 Fresas Multi-Función para Cuatro Geometrías de Plaquitas Diferentes

N.º do artigo: 3344368
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TOR6MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3344368
EAN/GTIN 7291075395556
Número do fabricante 3344368
Número L L23980 1890

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.098″ ,Longitud total (OAL) 5.28″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 2.8″

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.803″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.098″
  • Longitud funcional (LF): 4.139″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Longitud total (OAL): 5.28″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 2.8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta