SD FM-S-A-L130-W40-SP19 Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Planeado de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 3344134
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série T-FACE
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3344134
EAN/GTIN 7291075390681
Número do fabricante 3344134
Número L L24070 103

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 14 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M6x0.5, Longitud funcional (LF) 98.5 mm, Longitud total (OAL) 138.5 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 14 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M6x0.5
  • Longitud funcional (LF) 98.5 mm
  • Longitud total (OAL) 138.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta