AVC-D32-SIR-16 Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas de Roscado

N.º do artigo: 3343839
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série WHISPERLINE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3343839
EAN/GTIN 7291075436334
Número do fabricante 3343839
Número L L24090 28

Descrição

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta