FFT3 WXMT 030206T IC808 Plaquitas Trigonales Pequeñas de Una Cara para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3343670
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série MICRO3FEED
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3343670
EAN/GTIN 7291075392708
Número do fabricante 3343670
Número L L23970 177

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 4.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 4.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta