SK50 HYDRO 32X81 HD Portapinzas Hidráulico Corto con Conexión DIN69871 Forma ADB, para Aplicaciones Pesadas

N.º do artigo: 3343655
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
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3343655
EAN/GTIN 7291075404258
Número do fabricante 3343655
Número L L24120 2164

Descrição

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 72 mm, Longitud del cuerpo (LB) 62 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 72 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 62 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Voladizo (LPR) 81 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta