HSK A63 HYDRO 16X80 HD Potrapinzas Hidráulico Corto con Conexión HSK DIN69893 Forma A, para Aplicaciones Pesadas

N.º do artigo: 3343639
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3343639
EAN/GTIN 7291075404128
Número do fabricante 3343639
Número L L24120 2134

Descrição

Descrição:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 52.5 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 52.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta