HM390 ETP D.31-2-C.31-04 Fresas a 90º de Pequeño Diámetro con Mango para Plaquitas Triangulares HM390 TPKR 0401 con 3 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3343207
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série NANMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3343207
EAN/GTIN 7291075392272
Número do fabricante 3343207
Número L L23980 1810

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.313″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.313″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.12″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 0.374″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.313″
  • Diámetro de corte (DC): 0.313″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.313″
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.12″
  • Longitud funcional (LF): 2-1/2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.47″
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 0.374″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta