PCAD 24RE-JHP Adaptadores para Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas PENTA 24

N.º do artigo: 3342960
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3342960
EAN/GTIN 7291075391497
Número do fabricante 3342960
Número L L23920 1823

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 55.3 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 5.3 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 5.2 mm
  • Longitud total (OAL) 55.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta