TGAD 2RE-D54-JHP Adaptadores de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 3342956
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
Série MODUGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3342956
EAN/GTIN 7291075391329
Número do fabricante 3342956
Número L L23920 1799

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Altura total (OAH) 25.8 mm, Longitud total (OAL) 58.3 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 44.4 mm
  • Altura total (OAH) 25.8 mm
  • Longitud total (OAL) 58.3 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 54 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta