DGAD 2LE-D38-JHP Adaptadores para Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Plaquitas DO-GRIP

N.º do artigo: 3342951
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
Série MODUGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3342951
EAN/GTIN 7291075391374
Número do fabricante 3342951
Número L L23920 1797

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Altura total (OAH) 25.8 mm, Longitud total (OAL) 54.35 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 40.4 mm
  • Altura total (OAH) 25.8 mm
  • Longitud total (OAL) 54.35 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 38 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta