DGAD 2RE-D38-JHP Adaptadores para Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Plaquitas DO-GRIP

N.º do artigo: 3342950
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MODUGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3342950
EAN/GTIN 7291075391367
Número do fabricante 3342950
Número L L23920 1420

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Altura total (OAH) 25.8 mm, Longitud total (OAL) 54.35 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 40.4 mm
  • Altura total (OAH) 25.8 mm
  • Longitud total (OAL) 54.35 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 38 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta