HM390 TPKT 0502PDR IC830 Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales para Escuadrado de Precisión a 90º.

N.º do artigo: 3342813
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3342813
EAN/GTIN 7291075392371
Número do fabricante 3342813
Número L L23910 1292

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.94 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 5.26 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.94 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 5.26 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta