RPHX 1204M0-HT5 IC5500 Plaquitas Redondas con Ranuras Especiales para un Correcto Posicionamiento

N.º do artigo: 3342366
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ROUNDMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3342366
EAN/GTIN 7291075409369
Número do fabricante 3342366
Número L L23970 552

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 4.78 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Espesor de la plaquita (S) 4.78 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 5

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta