PENTA 17N157P079RS IC1008 Plaquitas Pentagonales de Radio Pleno para Ranurado de Precisión de Materiales Blandos

N.º do artigo: 3341553
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 3341553
EAN/GTIN 7291075399349
Número do fabricante 3341553
Número L L24080 336

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte (CW) 1.57 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas P
  • Radio de punta (RE) 0.79 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.57 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta