Sudadera de alta visibilidad XS

N.º do artigo: 334119743300XS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Cor high vis gelb
Tamanho unissexo XS
Norma/regulamento EN ISO 20471
com material refletor (boa visibilidade) sim
Comprimento da manga Manga larga
Tipo de produto Jersey de punto

Identificação e classificação

Número do artigo 334119743300XS
EAN/GTIN 7330509313299
Número do fabricante 334119743300XS
Número L L00980 3835
Fabricante Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, una cara cepillada, 240 g/m².

Detalles
Cuello redondo, Cuello con puños

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en el cuerpo, mangas y hombros

Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla

Descrição:

  • ¡Destaca con esta sudadera Hi-Vis! La sudadera cuenta con costuras reforzadas en cuello y hombros y puños de punto acanalado
  • Bordes reflectantes de 50 mm
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, XXS-S Clase 2 M-4XL Clase 3, Ropa de protección de alta visibilidad

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person