H690 FWN D2.0-07-.75-R04 Fresas Huecas con Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Trigonales de Doble Cara H690 WNMU 0403 con 6 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3341169
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO Trigon Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3341169
EAN/GTIN 7291075431247
Número do fabricante 3341169
Número L L23980 1745

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.85″ ,Longitud total (OAL) 1-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.157″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.85″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta