H690 EWN D32-6-W32-R04 Fresas con Mango Integral y Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Trigonales de Doble Cara H690 WNMU 0704 con 6 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3341115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO Trigon Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3341115
EAN/GTIN 7291075431063
Número do fabricante 3341115
Número L L23980 2120

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 110 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 74 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 0.8 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta