A32T DCLNR-12-JHP Barras de Mandrinar para plaquitas Rómbicas de 80º Negativas

N.º do artigo: 3340676
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3340676
EAN/GTIN 7291075392241
Número do fabricante 3340676
Número L L23990 412

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 300 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Altura del mango (H) 14.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 300 mm
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMG 432
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 45 mm
  • Altura del mango (H) 14.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta