Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.138″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 3/4″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 3/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.138″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud funcional (LF): 3″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 040204 PNTR
- Longitud total (OAL): 3″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 6 Degrees
- Tipo de mango: Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
- Longitud utilizable (LU): 3/4″