E90SO D14-4-MMT08-04 Cabezas de Fresado MULTI-MASTER con Plaquitas Intercambiables para Aplicaciones de Escuadrado y de Alto Avance

N.º do artigo: 3340327
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3340327
EAN/GTIN 7291075393132
Número do fabricante 3340327
Número L L23980 1199

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 23.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 16 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Longitud total (OAL) 23.5 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta