E90SO D14-4-C14-04-C Fresas con Mango Integral que montan Plaquitas Cuadradas para Aplicaciones de Escuadrado y con Alto Avance

N.º do artigo: 3340322
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
Série HELI4MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3340322
EAN/GTIN 7291075393040
Número do fabricante 3340322
Número L L23980 2564

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 20 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta