PCLXR 10-3X-JHP Herramientas con Fijación por Palanca y Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas de 80º CXMG

N.º do artigo: 3339534
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3339534
EAN/GTIN 7291075391565
Número do fabricante 3339534
Número L L23990 899

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4-1/2″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.787″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 4-1/2″
  • Ancho funcional (WF): 3/4″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.787″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 0.368″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CXMG 09..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 6 Degrees
  • Altura del mango (H): 5/8″
  • Ancho del mango (B): 5/8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta