ECPI-H7 500-3.0C500CF-5.5 IC902 Fresas de metal duro de 7 filos con hélice diferente, paso variable y aristas cortantes divisoras de viruta

N.º do artigo: 3339327
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3339327
EAN/GTIN 7291075404302
Número do fabricante 3339327
Número L L24180 2723

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Equivalente en decimales 0.5″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3″ ,Número de labios (NOF) 7 ,Longitud total (OAL) 5-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.012″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalente en decimales: 0.5″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3″
  • Número de labios (NOF): 7
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0008 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta