H690 FWN D063-06-27-R07 Fresas Huecas a 90º para Plaquitas Trigonales de Doble Cara H690 WNMU 0705 con 6 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3338791
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIDO Trigon Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3338791
EAN/GTIN 7291075352450
Número do fabricante 3338791
Número L L23980 1064

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta