AVC-D20-PCLNL-09 Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 80º

N.º do artigo: 3337812
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série WHISPERLINE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3337812
EAN/GTIN 7291075425031
Número do fabricante 3337812
Número L L23990 1169

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud funcional (LF) 26 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 26 mm
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta