AVC-D25-PCLXR-09X Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 80º

N.º do artigo: 3337807
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3337807
EAN/GTIN 7291075391237
Número do fabricante 3337807
Número L L23990 1953

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Longitud funcional (LF) 28 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 28 mm
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta