Descripción:
Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 3/4″ ,Equivalente en decimales 0.75″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1-1/2″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Radio de punta (RE): 1/4″
- Diámetro de corte (DC): 3/4″
- Equivalente en decimales: 0.75″
- Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/2″
- Número de labios (NOF): 4
- Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0035 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
- Longitud total (OAL): 4″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
- Tipo de mango: Round