HSM90S APCR 220720R-P IC08 Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para Mecanizar Aluminio con Elevada Velocidad de Rotación

N.º do artigo: 3337446
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIALU
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3337446
EAN/GTIN 7291075397079
Número do fabricante 3337446
Número L L23910 953

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 29.1 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 13.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 29.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 29.1 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 13.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 3.9 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta